€ 79,42/ stukexcl. btw
€ 96,10incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 06/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1814 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 16 mm |
Aansluiting 2 | 1/2" BSPP(G) |
C | G1/2 |
D | 16 mm |
E | 15 mm |
F | 27 mm |
F1 | 27 mm |
H | 45 mm |
H1 | 26 mm |