€ 65,05/ stukexcl. btw
€ 78,71incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1814 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 12 mm |
Aansluiting 2 | 1/2" BSPP(G) |
C | G1/2 |
D | 12 mm |
E | 15 mm |
F | 27 mm |
F1 | 22 mm |
H | 43.5 mm |
H1 | 26.5 mm |