Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1814 10 21 Rechte opschroefkoppeling roestvast staal Ø10mm x G1/2

  • ERIKS:23216275
  • Fabrikant:0820099191874
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 62,93/ stukexcl. btw

€ 76,15incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1814
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Recht
Aansluiting 1
10 mm
Aansluiting 2
1/2" BSPP(G)
C
G1/2
D
10 mm
E
15 mm
F
27 mm
F1
19 mm
H
43 mm
H1
26.5 mm