€ 60,79/ stukexcl. btw
€ 73,56incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1814 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 10 mm |
Aansluiting 2 | 3/8" BSPP(G) |
C | G3/8 |
D | 10 mm |
E | 11.5 mm |
F | 22 mm |
F1 | 19 mm |
H | 38.5 mm |
H1 | 22 mm |