Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1814 08 13 Rechte opschroefkoppeling roestvast staal Ø8mm x G1/4

  • ERIKS:23213950
  • Fabrikant:0820099191812
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 57,69/ stukexcl. btw

€ 69,80incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1814
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Recht
Aansluiting 1
8 mm
Aansluiting 2
1/4" BSPP(G)
C
G1/4
D
8 mm
E
11 mm
F
17 mm
F1
14 mm
H
34.5 mm
H1
20.5 mm