Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1814 06 10 Rechte opschroefkoppeling roestvast staal Ø6mm x G1/8

  • ERIKS:23216272
  • Fabrikant:0820099191744
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 53,37/ stukexcl. btw

€ 64,58incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1814
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Recht
Aansluiting 1
6 mm
Aansluiting 2
1/8" BSPP(G)
C
G1/8
D
6 mm
E
7.5 mm
F
14 mm
F1
13 mm
H
29 mm
H1
17 mm