€ 20,07/ stukexcl. btw
€ 24,28incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1810 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 12 mm |
Aansluiting 2 | M 18x1.5 |
C | M18x1.5 |
D | 12 mm |
F | 22 mm |
L | 15 mm |