Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1809 16 21 Knie-inschroefkoppeling roestvast staal Ø16mm x R1/2

  • ERIKS:23216267
  • Fabrikant:0820099191539
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 130,97/ stukexcl. btw

€ 158,47incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1809
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
L-vormig
Aansluiting 1
16 mm
Aansluiting 2
1/2" BSPT(R)
C
R1/2
D
16 mm
F
27 mm
H
31.5 mm
J
18 mm
L
39.5 mm
L1
21 mm