Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1809 12 22 Knie-inschroefkoppeling roestvast staal Ø12mm x NPT1/2

  • ERIKS:23216264
  • Fabrikant:0820099191447
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 87,50/ stukexcl. btw

€ 105,88incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1809
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
L-vormig
Aansluiting 1
12 mm
Aansluiting 2
1/2" NPT
C
NPT1/2
D
12 mm
F
22 mm
H
35 mm
J
18 mm
L
37 mm
L1
20 mm