Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1809 12 13 Knie-inschroefkoppeling roestvast staal Ø12mm x R1/4

  • ERIKS:23216259
  • Fabrikant:0820099191294
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 78,77/ stukexcl. btw

€ 95,31incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1809
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
L-vormig
Aansluiting 1
12 mm
Aansluiting 2
1/4" BSPT(R)
C
R1/4
D
12 mm
F
22 mm
H
26 mm
J
14 mm
L
34 mm
L1
17 mm