Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1809 10 22 Knie-inschroefkoppeling roestvast staal Ø10mm x NPT1/2

  • ERIKS:23216258
  • Fabrikant:0820099191263
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 80,14/ stukexcl. btw

€ 96,97incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1809
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
L-vormig
Aansluiting 1
10 mm
Aansluiting 2
1/2" NPT
C
NPT1/2
D
10 mm
F
19 mm
H
35 mm
J
18 mm
L
365 mm
L1
20 mm