Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1809 10 21 Knie-inschroefkoppeling roestvast staal Ø10mm x R1/2

  • ERIKS:23216257
  • Fabrikant:0820099191232
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 74,57/ stukexcl. btw

€ 90,23incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1809
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
L-vormig
Aansluiting 1
10 mm
Aansluiting 2
1/2" BSPT(R)
C
R1/2
D
10 mm
F
19 mm
H
32 mm
J
18 mm
L
365 mm
L1
20 mm