Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1809 10 18 Knie-inschroefkoppeling roestvast staal Ø10mm x NPT3/8

  • ERIKS:23216256
  • Fabrikant:0820099191201
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 63,45/ stukexcl. btw

€ 76,77incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1809
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
L-vormig
Aansluiting 1
10 mm
Aansluiting 2
3/8" NPT
C
NPT3/8
D
10 mm
F
19 mm
H
28 mm
J
12 mm
L
325 mm
L1
16 mm