€ 66,78/ stukexcl. btw
€ 80,80incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1809 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Vorm | L-vormig |
Aansluiting 1 | 10 mm |
Aansluiting 2 | 3/8" BSPT(R) |
C | R3/8 |
D | 10 mm |
F | 19 mm |
H | 25.5 mm |
J | 12 mm |
L | 325 mm |
L1 | 16 mm |