Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1809 10 13 Knie-inschroefkoppeling roestvast staal Ø10mm x R1/4

  • ERIKS:23215608
  • Fabrikant:0820099191119
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 59,96/ stukexcl. btw

€ 72,55incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1809
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
L-vormig
Aansluiting 1
10 mm
Aansluiting 2
1/4" BSPT(R)
C
R1/4
D
10 mm
F
19 mm
H
25 mm
J
12 mm
L
325 mm
L1
16 mm