Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1809 08 14 Knie-inschroefkoppeling roestvast staal Ø8mm x NPT1/4

  • ERIKS:23216253
  • Fabrikant:0820099191089
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 49,07/ stukexcl. btw

€ 59,37incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1809
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
L-vormig
Aansluiting 1
8 mm
Aansluiting 2
1/4" NPT
C
NPT1/4
D
8 mm
F
14 mm
H
25.5 mm
J
10 mm
L
28.5 mm
L1
14.5 mm