€ 47,99/ stukexcl. btw
€ 58,07incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 28/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1809 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Vorm | L-vormig |
Aansluiting 1 | 8 mm |
Aansluiting 2 | 1/8" NPT |
C | NPT1/8 |
D | 8 mm |
F | 14 mm |
H | 22 mm |
J | 10 mm |
L | 28.5 mm |
L1 | 14.5 mm |