€ 47,99/ stukexcl. btw
€ 58,07incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1809 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Vorm | L-vormig |
Aansluiting 1 | 6 mm |
Aansluiting 2 | 1/4" NPT |
C | NPT1/4 |
D | 6 mm |
F | 13 mm |
H | 25.5 mm |
J | 10 mm |
L | 25.5 mm |
L1 | 13.5 mm |