Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1809 06 13 Knie-inschroefkoppeling roestvast staal Ø6mm x R1/4

  • ERIKS:23215607
  • Fabrikant:0820099190877
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 53,17/ stukexcl. btw

€ 64,34incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1809
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
L-vormig
Aansluiting 1
6 mm
Aansluiting 2
1/4" BSPT(R)
C
R1/4
D
6 mm
F
13 mm
H
23 mm
J
10 mm
L
25.5 mm
L1
13.5 mm