€ 107,59/ stukexcl. btw
€ 130,18incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1806 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 16 mm |
Aansluiting 2 | 16 mm |
D | 16 mm |
F | 24 mm |
F1 | 27 mm |
L | 51 mm |
L1 | 13 mm |