€ 47,16/ stukexcl. btw
€ 57,06incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1806 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 8 mm |
Aansluiting 2 | 8 mm |
D | 8 mm |
F | 13 mm |
F1 | 14 mm |
L | 38.5 mm |
L1 | 10 mm |