€ 47,41/ stukexcl. btw
€ 57,37incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1806 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 6 mm |
Aansluiting 2 | 6 mm |
D | 6 mm |
F | 12 mm |
F1 | 13 mm |
L | 34.5 mm |
L1 | 11 mm |