€ 79,13/ stukexcl. btw
€ 95,75incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1805 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 16 mm |
Aansluiting 2 | 1/2" BSPT(R) |
C | R1/2 |
D | 16 mm |
F | 24 mm |
F1 | 27 mm |
H | 28.8 mm |
H1 | 9.5 mm |