€ 62,66/ stukexcl. btw
€ 75,82incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1805 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 12 mm |
Aansluiting 2 | 1/2" NPT |
C | NPT1/2 |
D | 12 mm |
F | 22 mm |
F1 | 22 mm |
H | 27 mm |
H1 | 10 mm |