Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1805 12 13 Rechte inschroefkoppeling roestvrij staal Ø12mm x R1/4

  • ERIKS:23216237
  • Fabrikant:0820099190310
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 45,72/ stukexcl. btw

€ 55,32incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1805
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Recht
Aansluiting 1
12 mm
Aansluiting 2
1/4" BSPT(R)
C
R1/4
D
12 mm
F
19 mm
F1
22 mm
H
26 mm
H1
9 mm