Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1805 10 22 Rechte inschroefkoppeling roestvrij staal Ø10mm x NPT1/2

  • ERIKS:23216236
  • Fabrikant:0820099190280
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 48,37/ stukexcl. btw

€ 58,53incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1805
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Recht
Aansluiting 1
10 mm
Aansluiting 2
1/2" NPT
C
NPT1/2
D
10 mm
F
22 mm
F1
19 mm
H
26.5 mm
H1
10 mm