Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1805 10 17 Rechte inschroefkoppeling roestvrij staal Ø10mm x R3/8

  • ERIKS:23215621
  • Fabrikant:0820099190198
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 40,01/ stukexcl. btw

€ 48,41incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1805
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Recht
Aansluiting 1
10 mm
Aansluiting 2
3/8" BSPT(R)
C
R3/8
D
10 mm
F
17 mm
F1
19 mm
H
25.5 mm
H1
9 mm