€ 44,41/ stukexcl. btw
€ 53,74incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1805 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 10 mm |
Aansluiting 2 | 1/4" NPT |
C | NPT1/4 |
D | 10 mm |
F | 17 mm |
F1 | 19 mm |
H | 25.5 mm |
H1 | 9 mm |