Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1805 08 14 Rechte inschroefkoppeling roestvrij staal Ø8mm x NPT1/4

  • ERIKS:23216233
  • Fabrikant:0820099190068
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 35,05/ stukexcl. btw

€ 42,41incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1805
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Recht
Aansluiting 1
8 mm
Aansluiting 2
1/4" NPT
C
NPT1/4
D
8 mm
F
14 mm
F1
14 mm
H
21 mm
H1
7 mm