€ 33,59/ stukexcl. btw
€ 40,64incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1805 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 8 mm |
Aansluiting 2 | 1/8" NPT |
C | NPT1/8 |
D | 8 mm |
F | 13 mm |
F1 | 14 mm |
H | 21 mm |
H1 | 7 mm |