€ 35,48/ stukexcl. btw
€ 42,93incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 25/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1805 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 6 mm |
Aansluiting 2 | 3/8" NPT |
C | NPT3/8 |
D | 6 mm |
F | 19 mm |
F1 | 13 mm |
H | 20.5 mm |
H1 | 8.5 mm |