€ 30,69/ stukexcl. btw
€ 37,13incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1805 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 6 mm |
Aansluiting 2 | 1/8" NPT |
C | NPT1/8 |
D | 6 mm |
F | 12 mm |
F1 | 13 mm |
H | 19.5 mm |
H1 | 7.5 mm |