€ 238,23/ stukexcl. btw
€ 288,26incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1804 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Vorm | T-vorm |
Aansluiting 1 | 16 mm |
D | 16 mm |
F | 27 mm |
J | 18 mm |
L1 | 21 mm |
L2 | 39.5 mm |