€ 129,60/ stukexcl. btw
€ 156,82incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1804 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Vorm | T-vorm |
Aansluiting 1 | 12 mm |
D | 12 mm |
F | 22 mm |
J | 14 mm |
L1 | 17 mm |
L2 | 34 mm |