€ 85,77/ stukexcl. btw
€ 103,78incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1804 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Vorm | T-vorm |
Aansluiting 1 | 8 mm |
D | 8 mm |
F | 14 mm |
J | 10 mm |
L1 | 14.5 mm |
L2 | 28.5 mm |