€ 84,33/ stukexcl. btw
€ 102,04incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1802 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Vorm | L-vormig |
Aansluiting 1 | 10 mm |
Aansluiting 2 | 10 mm |
D | 10 mm |
F | 19 mm |
J | 12 mm |
L | 325 mm |
L1 | 16 mm |