€ 61,24/ stukexcl. btw
€ 74,10incl. btw
32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1802 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Vorm | L-vormig |
Aansluiting 1 | 8 mm |
Aansluiting 2 | 8 mm |
D | 8 mm |
F | 14 mm |
J | 10 mm |
L | 28.5 mm |
L1 | 14.5 mm |