€ 62,93/ stukexcl. btw
€ 76,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1802 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Vorm | L-vormig |
Aansluiting 1 | 6 mm |
Aansluiting 2 | 6 mm |
D | 6 mm |
F | 13 mm |
J | 8 mm |
L | 25.5 mm |
L1 | 13.5 mm |