Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1472U12 03 17 Polyurethaan spiraalleiding met draad R3/8 BSPT, 12x8mm, rood, 6 meter

  • ERIKS:23216222
  • Fabrikant:0820099188799
Image 1
Opslaan in lijst

€ 185,72/ stukexcl. btw

€ 224,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1472U
Materiaal slang
Polyurethaan
Uitwendige diameter
12 mm
Inwendige diameter
8 mm
Kleur
Rood
Max. werklengte
6 m
Draadtype poort
Taper ( R )
Aansluiting
3/8
Met koppelingen
Ja
Temperatuurgebied
van -15 tot 70 °C