Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1472U10 05 13 Polyurethaan spiraalleiding met draad R1/4 BSPT, 10x7mm, geel, 2 meter

  • ERIKS:23216221
  • Fabrikant:0820099188775
Image 1
Opslaan in lijst

€ 139,23/ stukexcl. btw

€ 168,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1472U
Materiaal slang
Polyurethaan
Uitwendige diameter
10 mm
Inwendige diameter
7 mm
Kleur
Geel
Max. werklengte
6 m
Draadtype poort
Taper ( R )
Aansluiting
1/4
Met koppelingen
Ja
Temperatuurgebied
van -15 tot 70 °C