€ 99,31/ stukexcl. btw
€ 120,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1472U |
Materiaal slang | Polyurethaan |
Uitwendige diameter | 8 mm |
Inwendige diameter | 5 mm |
Kleur | Geel |
Max. werklengte | 6 m |
Draadtype poort | Taper ( R ) |
Aansluiting | 1/4 |
Met koppelingen | Ja |
Temperatuurgebied | van -15 tot 70 °C |