€ 92,79/ stukexcl. btw
€ 112,28incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1472P |
Materiaal slang | Polyamide |
Uitwendige diameter | 8 mm |
Inwendige diameter | 6 mm |
Kleur | Blauw |
Max. werklengte | 6 m |
Draadtype poort | Parallel ( G ) |
Aansluiting | 1/4 |
Met koppelingen | Ja |
Temperatuurgebied | van -20 tot 80 °C |