Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1472P06 07 13 Polyamide spiraalleiding met koppeling R1/4 BSP, 6x4mm, oranje, 6 meter

  • ERIKS:23216216
  • Fabrikant:0820099188546
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,22/ stukexcl. btw

€ 99,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1472P
Materiaal slang
Polyamide
Uitwendige diameter
6 mm
Inwendige diameter
4 mm
Kleur
Oranje
Max. werklengte
6 m
Draadtype poort
Parallel ( G )
Aansluiting
1/4
Met koppelingen
Ja
Temperatuurgebied
van -20 tot 80 °C