Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1471U12 05 17 Polyurethaan spiraalleiding met draad R3/8 BSPT, 12x8mm, geel, 4 meter

  • ERIKS:23216214
  • Fabrikant:0820099188508
Image 1
Opslaan in lijst

€ 137,54/ stukexcl. btw

€ 166,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1471U
Materiaal slang
Polyurethaan
Uitwendige diameter
12 mm
Inwendige diameter
8 mm
Kleur
Geel
Max. werklengte
4 m
Draadtype poort
Taper ( R )
Aansluiting
3/8
Met koppelingen
Ja
Temperatuurgebied
van -15 tot 70 °C