€ 104,96/ stukexcl. btw
€ 127,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1471U |
Materiaal slang | Polyurethaan |
Uitwendige diameter | 10 mm |
Inwendige diameter | 7 mm |
Kleur | Rood |
Max. werklengte | 4 m |
Draadtype poort | Taper ( R ) |
Aansluiting | 1/4 |
Met koppelingen | Ja |
Temperatuurgebied | van -15 tot 70 °C |