Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1471U08 04 13 Polyurethaan spiraalleiding met draad R1/4 BSPT, 8x5mm, blauw, 4 meter

  • ERIKS:23214264
  • Fabrikant:0820099188294
Image 1
Opslaan in lijst

€ 70,13/ stukexcl. btw

€ 84,86incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1471U
Materiaal slang
Polyurethaan
Uitwendige diameter
8 mm
Inwendige diameter
5 mm
Kleur
Blauw
Max. werklengte
4 m
Draadtype poort
Taper ( R )
Aansluiting
1/4
Met koppelingen
Ja
Temperatuurgebied
van -15 tot 70 °C