Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1471U08 03 13 Polyurethaan spiraalleiding met draad R1/4 BSPT, 8x5mm, rood, 4 meter

  • ERIKS:23216207
  • Fabrikant:0820099188270
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,56/ stukexcl. btw

€ 87,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1471U
Materiaal slang
Polyurethaan
Uitwendige diameter
8 mm
Inwendige diameter
5 mm
Kleur
Rood
Max. werklengte
4 m
Draadtype poort
Taper ( R )
Aansluiting
1/4
Met koppelingen
Ja
Temperatuurgebied
van -15 tot 70 °C