€ 46,58/ stukexcl. btw
€ 56,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1471U |
Materiaal slang | Polyurethaan |
Uitwendige diameter | 4 mm |
Inwendige diameter | 2.5 mm |
Kleur | Geel |
Max. werklengte | 4 m |
Draadtype poort | Taper ( R ) |
Aansluiting | 1/8 |
Met koppelingen | Ja |
Temperatuurgebied | van -15 tot 70 °C |