Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1470U12 04 17 Polyurethaan spiraalleiding met draad R3/8 BSPT, 12x8mm, blauw, 2 meter

  • ERIKS:23215395
  • Fabrikant:0820099187983
Image 1
Opslaan in lijst

€ 81,95/ stukexcl. btw

€ 99,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1470U
Materiaal slang
Polyurethaan
Uitwendige diameter
12 mm
Inwendige diameter
8 mm
Kleur
Blauw
Max. werklengte
2 m
Draadtype poort
Taper ( R )
Aansluiting
3/8
Met koppelingen
Ja
Temperatuurgebied
van -15 tot 70 °C