€ 69,16/ stukexcl. btw
€ 83,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1470U |
Materiaal slang | Polyurethaan |
Uitwendige diameter | 10 mm |
Inwendige diameter | 7 mm |
Kleur | Blauw |
Max. werklengte | 2 m |
Draadtype poort | Taper ( R ) |
Aansluiting | 1/4 |
Met koppelingen | Ja |
Temperatuurgebied | van -15 tot 70 °C |